曜日別特売
MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162

※着用例

MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162
MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162
MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162
MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162
MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162
モノタロウ

N95マスク カップ型

(27件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1箱(20枚)注文コード52887162品番MONO-N95
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。

用途花粉、ウイルス対策として種別使い捨て材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス形状カップ型タイプお面式入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)147以下寸法(縦×横)(mm)約117×144粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)排気抵抗(Pa)137以下
注意
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※本製品は個包装ではございません。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52887162MONO-N95833735879210+ AURAMONO-N95 Aura防護マスク 9210+ N95 3M(スリーエム) 83373587Aura防護マスク 9210+ N953M(スリーエム)1箱(20枚)
4,598
税込5,058
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 感染対策資器材として
介護タクシー川村運輸・通信業

まだ出番は無いですが、訓練のために1回使いました。いざという時の慣れておかないと使うのは難し商品だと思います。ようやく価格が手ごろになってホッとしています。

対象商品 : 52887162
2025-10-24
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、密着性も良く、長時間の使用でも痛くならない

2025-05-28
用途: 家庭菜園の農薬散布作業用
製造業

農薬の吸引防止に使用している。ゴムが強いので顔によくフィットする。

対象商品 : 52887162
2025-02-05
用途: 医療現場
椿ヶ丘医院医療・福祉・介護関連業

快適です、長い時間でも息しやすいです。セールがあれば、その都度又購入したいと思います。

2025-04-25
用途: 溶接作業用

粉塵が舞う現場では必需品です。モノタロウの防塵マスクDS2との性能の違いがよくわからないです。

対象商品 : 52887162
2024-10-16
用途: 普段使い
その他業種

普段の移動中にも使っています。信頼度が高いです。カップ型は呼吸もしやすくありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52887162
2024-08-31
用途: 粉塵の多い現場作業
建設業・工事業

鼻に当たる部分にスポンジが付いており長時間作業でもそんなに苦になりません。密着性も良好です。メーカー品にこだわらいのであればお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 52887162
2024-02-15
用途: 普段使い、作業時など。
その他業種

N-95ということで、細菌や埃りなどの粒子から守られている感があり安心できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐水性ありますか。血液を含む液体等に有用ですか。
回答:
耐水性はございません。
粉じんなどの固体粒子に対して有効なマスクであり、液体に対しては有効ではございません。
2023-11-01

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする