曜日別特売
22607 ガラスフレーム レクト ポッシュリビング 52887565

ガラスフレーム レクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52887565品番22607
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドライフラワーや押し花、ポストカード、写真などお好きな切り抜きを、挟んでご使用いただけます。アンティーク調のフレームでウォールインテリアをお楽しみください。

仕様2L判サイズ仕様、縦/横使用可材質ガラス/ブラス/アイアン質量(kg)0.51ブラックサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×0.9×33(20.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする