flag_0142 国旗(装飾・応援用) ツルハタ(服部) 52888886

flag_0142 国旗(装飾・応援用) ツルハタ(服部) 52888886
flag_0142 国旗(装飾・応援用) ツルハタ(服部) 52888886
flag_0142 国旗(装飾・応援用) ツルハタ(服部) 52888886
flag_0142 国旗(装飾・応援用) ツルハタ(服部) 52888886
flag_0142 国旗(装飾・応援用) ツルハタ(服部) 52888886

国旗(装飾・応援用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイププエルトリコ
プエルトリコ
チェコ
中華人民共和国
チュニジア
朝鮮民主主義
チリ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルコ
ナイジェリア
日本
ニュージーランド
ノルウェー
バーレーン
バハマ
ハンガリー
フィジー
フィンランド
ブラジル
フランス
ブルガリア
ベトナム
ベネズエラ(星と紋章)
ベラルーシ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボリビア
ポルトガル
香港
ホンジュラス
マレーシア
南アフリカ
メキシコ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア
寸法(mm)1350×900
内容量1枚注文コード52888886品番flag_0142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

世界各国の旗です。各種世界大会の応援でも大活躍。
その他色々なシーンで活躍すること間違いなし!
サイズも大きいので飲食店などの店舗は壁に飾れば迫力満点。
旗竿への取付も可能なハトメ加工と四方三巻加工で簡易的な旗としての機能も十分です。

用途応援、店舗装飾仕様【仕立】四方三巻き・左上下ハサミレザー材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)1350×900タイププエルトリコ印刷インクジェット転写
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき350/税込385
北海道地方数量1につき350/税込385
沖縄地方数量1につき350/税込385
離島数量1につき350/税込385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする