曜日別特売
PH-230SD SDカード付pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52889427

SDカード付pHメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52889427品番PH-230SD
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。
手動温度補償機能。
pH自動校正機能(基準液標準付属)。
RS-232C、インターフェース。
データホールド機能、Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。

付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする