曜日別特売
FS-504AU クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52890188

クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52890188品番FS-504AU
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52890188
2019-09-12
用途: エアコンフレアー加工

従来のスチール製に比べ非常に軽量でフレアー加工しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする