曜日別特売
TU-2016 デジタル濁度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52890888

デジタル濁度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52890888品番TU-2016
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

濁度測定ISO7027に準拠。
ワンタッチで自動校正。
簡単・迅速・高精度測定。

付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:850mm)校正0NTU、100NTU測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする