曜日別特売
TK-6200A デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売) A-Gas Japan(旧:FUSO) 52891107

デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52891107品番TK-6200A
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。
高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。
0.4秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力でデータが残せます。
High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。

セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする