曜日別特売
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485

tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485
tyb-a-L 祭吉原はっぴ 大人用 ツルハタ(服部) 52891485

祭吉原はっぴ 大人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
青(祭文字赤)
サイズL
内容量1着注文コード52891485品番tyb-a-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

綿を使った、吉原柄のはっぴです。
粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
袖は六分袖位ですので、普通の服のサイズより大きめがおすすめです。

仕様【衿文字】御祭札セット内容帯、祭豆絞り手ぬぐい青(祭文字赤)サイズL混率(%)綿100適合染色法反応染め身幅(cm)68生地天竺身丈(cm)80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※写真の光沢により実物と色目が異なる場合がございます。
※生地の伸縮も生じますのでサイズは目安となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき350/税込385
北海道地方数量1につき350/税込385
沖縄地方数量1につき350/税込385
離島数量1につき350/税込385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする