FUSO-82063 マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52892236

マノメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52892236品番FUSO-82063
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。

付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01質量(g)約200電源単4電池×4精度±1%F.S.(10~30℃)機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト画面表示寸法(mm)36×54使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.5秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5データ記録件数99データ(手動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする