H9682 きのこ帽子ラビットS エイチツーオー 52892334

H9682 きのこ帽子ラビットS エイチツーオー 52892334
H9682 きのこ帽子ラビットS エイチツーオー 52892334

きのこ帽子ラビットS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52892334品番H9682
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

キュートで愛らしいウサギさんがお出迎え!自然に笑顔があふれます。

タイプうさぎ幅(cm)10高さ(cm)15奥行き(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52892334
2023-11-13
用途: 秋の寂しくなってきた庭に起きました。すっごく可愛いです。
長野商会建設業・工事業

赤いキノコの帽子が最高に可愛いです。お顔の表情も最高です。

対象商品 : 52892334
2022-12-28
用途: 庭のおもてなしマスコットにしたいです。
その他業種

可愛いし、存在感ありです。
他の種類も置きたくなりました。

対象商品 : 52892334
2022-02-14
用途: 玄関先に置く予定でしたが、、
その他業種

殺風景な玄関先に置こうと思って購入しましたが、あまりに可愛いのでリビングに飾っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする