- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605

- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬 52892605

アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5セット)
内容量1箱(5セット)注文コード52892605品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

●ネズミが捕まりにくいと感じている方に
●ネズミが大好きなニオイの特殊誘引エサ付き
●折り目付きなので、トンネル状やU字状に自由自在に変形
●水に強い耐水タイプ
【捕獲のメカニズム】
(1)誘引:ネズミが好む食べ物のニオイの特殊誘引エサでネズミをぐんぐんおびき寄せます。
(2)執着:警戒心の強いネズミでさえもエサにやみつきになります。
(3)捕獲:大好きなニオイに誘われて粘着シートにかかりやすくなります。

用途ネズミの捕獲セット内容5セットタイプ粘着シート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×217×51使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏、ネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡のある場所、ネズミを見かける場所など対象動物ネズミ剤形粘着シート
注意
※直射日光の当たらない場所に配置してください。
※子供やペットが触れないように注意して配置してください。
※捕れたネズミによって汚される心配のある場所に設置するときは、新聞紙などを敷いてください。
※本品の粘着剤に手を触れないでください。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、床などについたときは、サラダ油や天ぷら油などで丁寧にふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※捕れたネズミは早めに、生ゴミとして廃棄してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

工場に一応設置のために購入.成果は出ていませんがそれでいいと思うので.

対象商品 : 24845855
2024-02-21
用途: ネズミ退治
その他業種

年末からネズミに悩まされていてどの商品が良いのか悩んだ末にこの商品にしました。
他の商品に比べて餌付きなので面白いろいくらいネズミを捕まえることが出来ました。
粘着力も強力なので逃がすこともありません。
強力過ぎて間違えて踏んでしまうと大変なのとになりますので要注意です。
とても素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする