曜日別特売
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614

- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614
- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬 52892614

アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(450mL)注文コード52892614品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

●ネズミの通り道にスプレーするだけで、ネズミを追い出し寄せ付けない。:効きめのヒミツは、ネズミの嫌がる天然ハーブと天敵ネコのニオイ。
●パワフル無風時最大10m噴射(使用環境により異なります)
●ノズル付きで屋根裏、すき間などに使いやすい
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止

用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(琉球ハーブタイプ)タイプエアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66使用の目安天井裏や床下通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。使用場所天井裏、納屋、すき間、床下対象動物ネズミ剤形エアゾール
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を厳守してください。
※臭気性の忌避剤のため、臭気への慣れ、反応性に乏しいネズミに対しては効果が出にくい場合があります。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響のないことを確かめてから使用してください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※引火する危険があるので、火気をさけてください。冷蔵庫などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいので、使用しないでください。可燃ガスが燃焼するおそれがあります。
※強い香気が残るため台所での使用は不向きです。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤の商品名、成分名を医師に告げて診療を受けてください。
※家具、建具などに薬液がかからないようにしてください。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色の恐れがあるので、かからないようにしてください。
※40秒以上連続で噴射しないでください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気をさけ、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-09
用途: 天井や壁内側などで物音立てるネズミに対策。本品は発射銃自身が使い手にとり良心的。
卸売・小売業

釘穴大の射入口を開けてあるのですが、スプレー管を差し込められるよう、強化された追加パイプが用意されていました。
まさにナイス配慮です。
おかげでカベの向こう側の奴らをは導入以来沈黙。
かなり的確にターゲットに肉薄できたようです。今後も愛用します。

対象商品 : 52892614
2022-01-10
用途: ネズミの追い出し
製造業

ネズミが出没して目の前を通ったりするのでめがけてスプレーしたり、通り道にスプレーしたりしましたが、効き目なし。スプレーはノズルでピンポイントに噴霧できるし、手につくこともないので、使いやすいです。ネズミが強い。

対象商品 : 52892614
2020-09-24
用途: 夢の国で
不動産業

ミっキ_・ミニ_を追い払う為に。
同じスプレーを使ってると床下・天井裏のミッキーが記憶してしまうので毎回違うスプレーを購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする