付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替質量(g)約100(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1方式クロック(クオーツ)、4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM測定方法非接触、LEDビーム消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33表示間隔1秒/回、RPM