FUSO-8918 風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52892893

風速温湿度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52892893品番FUSO-8918
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。
折りたたみ式のコンパクトボディ。
空調設備の保守点検などに便利な1台。
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。
オートパワーオフ(20分以上)。
定点測定用の三脚取付穴付です。

付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型ディスプレイLCD4桁使用環境-15~+50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH電池寿命約400時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする