曜日別特売
FUSO-370 防水型デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52892945

防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品単3電池×3、Pt100Ωセンサ×1、取扱説明書、保証書注文コード52892945品番FUSO-370
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。
2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。
記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。

付属品単3電池×3、Pt100Ωセンサ×1、取扱説明書、保証書測定範囲-100~+300℃質量(g)約175(電池含む)電源単3電池×3構造IP-67防水型測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式)測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃、0~80%RH電池寿命約100時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31表示周期2回/秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする