曜日別特売
DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007

 

DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007
DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007
DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007
DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007
DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007
DS17LS 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893007

電ドルソケット ストロック18 ロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
対辺寸法S(mm)17
寸法D(mm)22.8
寸法d(mm)12.5
形状開口部:6角
内容量1個注文コード52893007品番DS17LS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。

用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に対辺寸法S(mm)17全長(mm)165形状開口部:6角質量(g)105寸法d(mm)12.5寸法D(mm)22.8寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35アズワン品番64-8491-41
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする