曜日別特売
M100LX480 広口瓶 中栓付 箱売り モノタロウ 52893173

モノタロウ

広口瓶 中栓付 箱売り

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(480本)
注文コード
52893173
品番
M100LX480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。
箱売りはラベルが本体についておりません。

用途
流体の保管に。
容量(mL)
100
材質
HDPE
1目盛(mL)
10ml間隔・50mlごとに数字
使用可能温度範囲
-40℃~80℃
注意
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。栓を閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がHDPE容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行われることをおすすめ致します。
※危険物を保管しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52893173M100LX48013469245-M100LX480 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469245広口瓶 中栓付モノタロウ1箱(480本)
¥40,980
税込¥45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52893173M100LX48031277339PE100ml広口(N)M100LX480 広口容器 成和化学工業 31277339広口容器成和化学工業1本
¥109
税込¥120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52893198
2023-03-30
用途: 廃液のサンプリング
コスモ理研株式会社 関東支社 様(サービス業)

廃液のサンプリングや、試薬の廃棄で容器が破損しているときに使用しています。使い捨てなので、安く、広口のために移しやすく、内栓が付いているので安心です。

対象商品 : 52893182
2023-03-19
用途: 塗料小分け用
飲食業

ラベルが貼ってないのでオリジナルラベルを貼る時はがす手間がかからないので便利です。
在庫限りのようですがこれからも予定はないのですか?
すでに100CCのボトル箱売りがなくなってますよね

対象商品 : 52893173
2020-11-21
用途: いろいろ小分けに
サービス業

液体の小分けに使用しています。バラ売りが欠品したことがあったのでまとめ買いしました。取れにくいラベルも一切ついていないのでかえって助かります。

対象商品 : 52893198
2018-03-26
用途: 飼料のサンプル保存

大量に使用するので助かっております。これからも継続して購入いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする