曜日別特売
DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235

 

DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235
DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235
DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235
DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235
DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235
DSPC 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893235

電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52893235品番DSPC
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。
サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。

用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。対辺寸法S(mm)12全長(mm)105形状開口部:サーフェイス質量(g)69寸法d(mm)11.5寸法L1(mm)12.5寸法D(mm)18寸法L2(mm)63軸(mm)6.35アズワン品番64-8492-20
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52893235
2023-12-04
用途: pコンの着脱
丸高建設

以前使っていたもののギザギザが無くなり購入しました。
使い易いし、良いです。
近くのホームセンターでは売ってなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする