DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305

 

DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305
DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305
DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305
DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305
DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305
DSH635 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893305

電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法S(mm)6.35(1/4”)
内容量1個注文コード52893305品番DSH635
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。

用途
へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
対辺寸法S(mm)6.35(1/4”)全長(mm)50形状開口部:6角質量(g)17寸法L1(mm)5寸法D(mm)10軸(mm)6.35アズワン品番64-8491-95
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする