曜日別特売
DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393

 

DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393
DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393
DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393
DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393
DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393
DSHM7 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893393

電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法S(mm)7
内容量1個注文コード52893393品番DSHM7
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。

用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。対辺寸法S(mm)7全長(mm)50形状開口部:6角質量(g)19寸法L1(mm)2.8寸法D(mm)11軸(mm)6.35アズワン品番64-8491-64
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする