曜日別特売
F2CBB-1GJ-JC2 JCSS校正付 JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子) 52895247

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
1g
注文コード
52895247
品番
F2CBB-1GJ-JC2 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
1g
材質(ケース)
プラスチック
仕様
JCSS校正付
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
形状
円筒型
等級
F2級(1級)
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/384/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする