VIBRA(新光電子)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表す量
2g
注文コード
52895335
品番
F2CBB-2GJ
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
2g
材質(ケース)
プラスチック
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
形状
円筒型
等級
F2級(1級)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。