VIBRA(新光電子)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
1kg
注文コード
52896096
品番
M1CSB-1KJ
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
1kg
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
ケース付
寸法H(mm)
76
寸法D(Φmm)
53
材質(ケース)
プラスチック
寸法h(mm)
54
許容誤差
最大:50
密度
IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さ
JIS B 7609:2008 12項に適合
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。