曜日別特売
2310 トンネルアーチセット 南榮工業 52896208

トンネルアーチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52896208品番2310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アーチは2分割式で、簡単組立。
アーチパイプは19Φ亜鉛メッキスチールパイプ使用で丈夫で長持ち。
トンネル内部は、大人が出入りし、野菜の管理ができる広々空間。
また一般的な農業用ハウス資材(19Φパイプ用)が使えるため、オリジナル防虫ハウス、育苗ハウスのベースとしても使えます。

用途
家庭菜園
適合作物スイカ、かぼちゃ、メロン、地這キュウリ、キャベツ、小松菜、白菜、こかぶ、ホウレンソウ、春菊、人参、イチゴ間口(m)2.3奥行(m)10高さ(m)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする