M2CBB-2KJ-JC3 JCSS校正付 JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子) 52896489

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個表す量2kg注文コード52896489品番M2CBB-2KJ-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途電子天びんの点検及び校正に使用する表す量2kg形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付寸法H(mm)96.8寸法D(Φmm)66材質(ケース)プラスチック寸法h(mm)65.8許容誤差最大:300密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/388/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする