曜日別特売
KW-545BK/WD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896612

※装着画像

KW-545BK/WD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896612
KW-545BK/WD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896612

2段式前カゴカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52896612品番KW-545BK/WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2段式で荷物が多い時も安心。開閉が便利な両開き。

用途お荷物の目隠しに最適カバン等の盗難防止に材質本体:ポリエステル100%、PUコ-ティング、フタ中張:ポリエチレン、反射帯:ポリエステル寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×さ320×300~490アズワン品番64-9551-13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52896612
2017-06-29
用途: 主に家内の買い物、その他書類運搬用に使用。
キタラ音楽教室その他業種

取り付け、複雑過ぎて大変。(考えすぎと思います、特に女性では無理では無いか?もっとシンプルな構造になりませんか?) 使用も慣れないと不自由なようです。これは使っている家内からの意見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする