KW-245BD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896637

※装着画像

KW-245BD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896637
KW-245BD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896637
KW-245BD 2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 52896637

2段式前カゴカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52896637品番KW-245BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2段式で荷物が多い時も安心。

用途お荷物の目隠しに最適カバン等の盗難防止に材質本体:ポリエステル100%、PUコ-ティング、フタ中張:ポリエチレン、反射帯:ポリエステル寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×さ320×300~490RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする