大阪タイユー
マワールでん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
1200
450
600
800
1000
1200
1350
1600
耐荷重(kg)
1500
100
500
600
800
1500
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52896865
品番
MD-120
参考基準価格(税別)
¥780,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
耐荷重(kg)
1500
外径(Φmm)
1200
スイッチ
足踏
回転数(min
-1
[r.p.m])
7.6
電源
3相200V50/60Hz
テーブル高さ(mm)
222
モーター
4P0.4kW屋内型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません