大阪タイユー
マワールミニ座金、タップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
52896953
品番
MRB-30
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
美しいメッキを施し、荷重最大300kgに耐える性能を持っており、工場はもとより店頭に、オフィスに、ご家庭にと用途に制限はありません。
耐荷重(kg)
300
外径(Φmm)
309
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
21
内径(Φmm)
穴×4ヵ所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は混載便での出荷となります。
※ご不在等により再配達となった場合は、別途手数料が発生致しますのでご了承ください。
その際の金額は、都度のご確認となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません