300113 1150 新アルミヘラ ステン 大塚刷毛製造 52897723

新アルミヘラ ステン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)150
内容量1枚注文コード52897723品番300113 1150
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。

用途
建築・塗装用
幅(mm)150材質アルミ全高(mm)175刃厚(mm)約0.4材質(柄部)合板+アルミ材質(ヘラ部)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52897714
2019-05-24
用途: 付着物の掻き落とし掃除
製造業

代替製品前から使用していて、使用素材、ヘラ部の腰のあるしなりともに文句なしですが、生産が追い付いていないのが残念(★-1)です。増産対応、頑張ってください。

対象商品 : 52897662
2018-03-24
用途: 作業時
建設業・工事業

30mmとなってるのに実際は35mmあります。
5mmも違えば別商品です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする