色ホワイト風速(m/s)98吹出方向両面吹き出し乾燥時間4~6秒運転音(dB)56定格電源AC100V・50/60Hz定格消費電力(W)(強)650、(弱)220待機電力(W)1.0電源コード(m)1.5(連結端子も接続可)モーター整流子ファンターボファン形式ヒータータイプなし安全装置モーターロック検知機能式、モーター過電流遮断機能、電流ヒューズ、速結端子温度ヒューズ、モーター内温度ヒューズ風量調整強~弱の2段階ヒーターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670質量(kg)9材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂水受け部あり(0.8L)モーター寿命(年)7(400回/日使用で概算)