KS-570AH/W ハンドドライヤー INAX(LIXIL) 52897757

ハンドドライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)ヒーター入/(強)1150、(弱)720、ヒーター切/(強)650、(弱)220注文コード52897757品番KS-570AH/W
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。

ホワイト風速(m/s)98吹出方向両面吹き出し乾燥時間(ヒーター入り)3~5秒、(ヒーター切り)4~6秒運転音(dB)56定格電源AC100V・50/60Hz定格消費電力(W)ヒーター入/(強)1150、(弱)720、ヒーター切/(強)650、(弱)220待機電力(W)1.0電源コード(m)1.5(連結端子も接続可)モーター整流子ファンターボファン形式ヒータータイプPTCセラミックヒーター安全装置モーターロック検知機能式、モーター過電流遮断機能、電流ヒューズ、速結端子温度ヒューズ、モーター内温度ヒューズ、ヒーター内温度ヒューズ風量調整強~弱の2段階ヒーター(切替)入・切外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670質量(kg)9材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂水受け部あり(0.8L)モーター寿命(年)7(400回/日使用で概算)
注意
※必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。火災や感電の恐れがあります。
※KS-571B、KS-571BHは電源コードがついていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする