色ホワイト風速(m/s)98吹出方向両面吹き出し乾燥時間(ヒーター入り)3~5秒、(ヒーター切り)4~6秒運転音(dB)53定格電源単相AC200V・50/60Hz定格消費電力(W)ヒーター入/(強)1040、(弱)640、ヒーター切/(強)540、(弱)140待機電力(W)1.0電源コード(m)-モーターブラシレスファンターボファン形式ヒータータイプPTCセラミックヒーター安全装置モーターロック検知機能式、モーター過電流遮断機能、電流ヒューズ、速結端子温度ヒューズ、モーター内温度ヒューズ、ヒーター内温度ヒューズ風量調整強~弱の無段階ヒーター(切替)入・切外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670質量(kg)11材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂水受け部あり(0.8L)モーター寿命(年)7(1000回/日使用で概算)