安全興業
カラーコーン コーントップサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
身障者専用
駐車禁止NoParking
立入禁止DoNotEnter
身障者専用
シルバー専用
Parkinng
禁煙
喫煙所
徐行1
徐行2
歩行者通路
駐輪所
清掃中
空車
満車
足もと注意
作業中
タイプ
丸型
丸型
横型
縦型
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52898046
品番
CTS-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
文字内容
身障者専用
取付方式
カラーコーン取付
寸法(mm)
300
質量(g)
220
タイプ
丸型
注意
※コーン本体は別売りです