CTS-15T カラーコーン コーントップサイン 安全興業 52898414

カラーコーン コーントップサイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容足もと注意
タイプ横型
内容量1個注文コード52898414品番CTS-15T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能

文字内容足もと注意取付方式カラーコーン取付寸法(mm)222×405質量(g)280タイプ横型
注意
※コーン本体は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする