GFM-30KD ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機) 52898798

 

GFM-30KD ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機) 52898798
GFM-30KD ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機) 52898798

ラク巻 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)最大測定:30
内容量1個注文コード52898798品番GFM-30KD
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。
3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。
ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)

テープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS長さ(m)最大測定:30精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維

商品説明動画

新潟精機(株)ラク巻 GFM-30KD GFM-50KD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする