VIBRA(新光電子)
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
1g
注文コード
52902509
品番
M1CSB-1G-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
1g
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
JCSS校正付
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200