VIBRA(新光電子)
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
表す量
20g
注文コード
52902554
品番
M1CSB-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
表す量・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
20g
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52902554
M1CSB-20G
34704056
M1CSB-20G
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました