ひょう量(g)220最小表示(g)0.001ひょう量単位g計量皿形状丸皿計量皿寸法(mm)Φ118仕様【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整タイプ外部分銅型出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B)電源ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売温度範囲(℃)5~35再現性0.001g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×270×301(風防含)湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.002g過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示