用途計数はかりひょう量(g)6000最小表示(g)0.1仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部分銅による手動スパン調整、【風防】[CUX]CUX60~300:標準装備、CUX600~12K:アクリル風防(オプション)※全体を覆うタイプ(350×420×300mm)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示ひょう量単位g