用途計数はかり仕様バックライト液晶表示トラスコ品番835-4790出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)ひょう量(kg)60(Max)電源専用ACアダプタ(UM128)温度範囲(℃)0~40測定方式ストレインゲージ式センサ最小表示(kg)0.01(重量)再現性±0.01kg(σ)最大計数値(個)100000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×766湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×766計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.01kg過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示調整方式外部分銅による手動スパン調整ひょう量単位kg