曜日別特売
CUX30KS 個数はかり VIBRA(新光電子) 52903638

個数はかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ひょう量(kg)30(Max)注文コード52903638品番CUX30KS
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

用途計数はかり最小表示(g)1/0.1(重量)仕様バックライト液晶表示トラスコ品番835-4786出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)ひょう量(kg)30(Max)電源専用ACアダプタ(UM128)温度範囲(℃)0~40測定方式音叉式力センサ再現性±1g(σではない)最大計数値(個)600000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)360×320使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示調整方式外部分銅による手動スパン調整ひょう量単位kg

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする