F2CSO-500A-JC2 JCSS校正付 セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子) 52904505

セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個校正証明書JCSS校正注文コード52904505品番F2CSO-500A-JC2 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥334,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F2級(1級)仕様JCSS校正付セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする