VIBRA(新光電子)
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
1kg
注文コード
52904907
品番
M1CSB-1KF
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・校正証明書・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
吊下げバネはかりの校正に使用する
表す量
1kg
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
フック付分銅
密度
IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ
鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。