VIBRA(新光電子)
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
表す量
1kg
100g
10g
1kg
200g
20g
2kg
500g
50g
5kg
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52906009
品番
F2SB-1K-JC2 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
1kg
等級
F2級(1級)
仕様
JCSS校正付
種別
増おもり
材質
黄銅クロムメッキ
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200