曜日別特売
F2SS-500G 増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52906255

増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
表す量500g
内容量1個注文コード52906255品番F2SS-500G
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する表す量500g等級F2級(1級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする