電気集塵式ミストコレクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード52906568品番EM-8E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥329,000

高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。

仕様
捕集対象/油性ミスト・水溶性ミスト、最大入口濃度/100(mg/m3)、前処理/ステンレス製ワイヤーデミスター、排油口/1インチニップル(R1 管用テーパーオネジ)
【電気集塵部】
荷電方式/マイナス荷電・二段方式
荷電極型式/針式(ニッケル系合金製)
荷電極電圧HV/-8kV
集塵極電圧LV/-6kV
荷電極/1個(EM-8eⅡ専用)荷電極・集塵極一体型、針電極/11個(EM-8eⅡ専用)
電源(V)単相200(50/60Hz共用)吸込口径(Φmm)150風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5(下限5.0/最大7.5)捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400安全装置点検扉リミットスイッチ、高電圧出力調節機構、火花放電遮断回路、メンテナンスタイマー、ファンセンサー(過電流検知・回転数検知)電源コード(m)3.5(3心・プラグなし)消費電力(kW)0.12塗装色日塗工F35-85Aブレーカ(推奨)5A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下静圧(kPa)50(最大900)吸引温度(℃)0~40
注意
※次の物質は吸引しないでください。
引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、粉塵・ヒューム、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・水蒸気・薬品)、引火点の低い(80℃以下)油、およびミスト
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

高濃度対応ミストコレクター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52906568EM-8E277555924EM-8eⅢEM-8E2 電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品] 77555924電気集塵式ミストコレクター EM-8E3アマノ[事務用品/清掃用品]1台
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする