※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
産業用掃除機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
容量(L)
27
27
60
周波数(Hz)
60
50
60
質量(kg)
95
104
180
207
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52906613
品番
V-2 シグマ 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥416,000
高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
用途
狭い場所も小回りのきくコンパクトタイプ
電源(V)
三相200
容量(L)
27
電源コード(m)
10(4心・プラグあり)
質量(kg)
95
付属品
床用管棒×2、クレバイス(Φ38mm)、丸フランジ(Φ73mm)、丸フランジ接続管、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
仕様
(成形フィルター払い落とし)自動/手動
吸入口径(Φmm)
38.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×908×920
風量(m
3
/min)
0/2.0/4.2
機能
異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
フィルター面積(m
2
)
2
静圧(kPa)
9.81/9.32/5.39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52906613
V-2 シグマ 60HZ
52906638
V-3 シグマ 60HZ
産業用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]
1台
¥
439,800
税込
¥
483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)