VIBRA(新光電子)
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
表す量
2kg
100g
10g
1kg
200g
20g
2kg
500g
50g
5kg
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907147
品番
M1SS-2KS-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
2kg
等級
M1級(2級)
仕様
JCSS校正付
種別
増おもり
材質
非磁性ステンレス
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200