VIBRA(新光電子)
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
表す量
500g
100g
10g
1kg
200g
20g
2kg
500g
50g
5kg
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907156
品番
M1SS-500GS
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
500g
等級
M1級(2級)
種別
増おもり型分銅受台(g仕様)
材質
非磁性ステンレス
許容誤差
最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。